Beli lux meter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Lux Meter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    KRISBOW Lux Meter
    Deskripsi:
    4.0 Bluetooth interface with Krisbow Meter - Mobile App- Max Hold and Data Hold Function- Auto Power Off- Easy to use, fast and accurate measurement- Mini size with modern design outlook- Low battery indication- Large digital LCD display backlight
    atribut:
    • Light Range (Lux): 400.0, 4000, 40.00K Lux / 40.00, 400.0, 4000 Fc Note: 1Fc = 10.76 Lux
    • Accuracy (%): ± 5% ± 10d (<10,000 Lux) ± 10% ± 10d (>10,000 Lux)
    • Resolution: 0.1 Lux or 0.01 Fc
  2. SNDWAY Lux Meter
    Mulai

    Rp869.900

    SNDWAY Lux Meter
    Deskripsi:
    Sedang mendesign interior rumah/gedung? Ingin memastikan cukupnya kadar pencahayaan? Gunakan alat Lux Meter ini untuk mengukur. Penggunaan cocok untuk area indoor
    atribut:
    • Light Range (Lux): 0 to 19990
    • Accuracy (%): ±4 rdg ±10d
    • Backlight: Turn on/off manually
    • Drop Proof (m): 1
    • LCD screen: LCD with 4 digit (maks. 9999)
    • Max/Min Measurement: Yes
    • Overload Indication: Yes
    • Power Source: 3x AAA
    • Sampling Rate: 2 sample per second
    • Sensor: Silicone Photovoltaic Cell
    • Units of Measurement: Lux and FC (1 FC = 10.76 Lux)
  3. monotaro Lux Meter
    Mulai

    Rp679.900

    monotaro Lux Meter
    Deskripsi:
    A simple illumination management in the work sites and offices.
    atribut:
    • Dimensions (mm): (Body) 70 x 146 x 33, (Receiver) 53 x 113 x 16
    • Light Range (Lux): 1 to 50000
    • Accuracy (%): ±(5%+10digits)
    • Material: PVC+ABS
    • Power Supply: Square 9V battery (6F22) x 1
    • Resolution: 1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)
  4. Extech Light Meter
    Mulai

    Rp3.599.900

    Extech Light Meter
    Deskripsi:
    LIGHT METER BACKLIT DISPLAY HD400 adalah alat yang digunakan untuk pengukuran intensitas cahaya dalam fotografi, penguku ran cahaya digunakan untuk menentukan pembukaan pada alat optik. Pada al at ini terdapat kecepatan film dan kecepatan rana alat ini akan menunjukkan f stop yang akan menunjukkan pembukaan yang netral. Beberapa teknik yang digunakan oleh lightmeter yaitu Spot metering, Average metering, Center weight metering, Matrix metering. Light meter ini mempunyai besar lux 400, 4000, 40k, 400kLux. Light meter sering digunakan di industri, pabrik, bengkel atau laboratorium .
  5. GVDA Lux Meter
    Mulai

    Rp509.900

    GVDA Lux Meter
    Deskripsi:
    Produknya adalah lux meter. Cahaya tampak yang dipancarkan oleh lampu neon, lampu halida logam, lampu natrium tegangan tinggi atau lampu pijar dapat diukur.
    atribut:
    • Auto Power Off (minute): 10
    • Color: Black and Red
    • Cosine Angle Deviation Characteristics: 30° ±2%, 60° ±6%, 80° ±25%
    • Display: LCD
    • Humidity Accuracy (%RH): 20-80 ±5; other ±6
    • Humidity Measurement Range (%RH): 0-99.9
    • Item Size (mm): 140x58x26
    • Light Measurement Accuracy: Incandescent 2854K ±(3%+5 digits); other ±(6%+5 digits)
    • Light Measurement Range: LUX (1000/10000/200000); FC (100/1000/20000)
    • Operating Condition Temperature (°C): 0 to 40
    • Operating Conditions Humidity (%RH): <80
    • Power Supply: 3x1.5V AAA batteries (not included)
    • Sampling Rate (t/s): Approx. 2
    • Sensor: Silicon photo-diode and spectral response filter
    • Shell Material: ABS
    • Spectral Range (nm): 320-730
    • Storage Conditions Humidity (%RH): <80
    • Storage Temperature Conditions (°C): -10 to 50
    • Temperature Accuracy (°C): 0-45 ±1; other ±1.5
    • Temperature Measurement Range (°C): 0-60
  6. Dr Meter Digital Lux Meter
    Mulai

    Rp2.999.900

    Dr Meter Digital Lux Meter
    Deskripsi:
    Digital Lux meter 3 1/2 Digits 18mm LCD Date Hold, Peak Hold Display in Lux and FC Switchable
    atribut:
    • Range: 0.1 ~ 200.000Lux/0.01 ~ 20.000FC
    • Over-Input: Indication of \"1\"
    • Accuracy: ≤20,000Lux, ± (3%RDG+10Digit); > 20,000Lux, ± (5%RDG+10Digit)
    • Resolution (Lux): 0.1
    • Characteristic Temperature (°C): ± 0.1%
    • Dimensions (LxWxT) (mm): 160x79x43
    • Photo Detector: One Silicon Photo Diode with Fliter
    • Repeatability : ± 2%
    • Sampling Time (s): 0.5
  7. Lutron Light Meters (Lux Meters)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Lutron Light Meters (Lux Meters)
    Deskripsi:
    5 in 1 METERModel: LM-8102- Sound level meter: 30 to 130 dB, auto range.- Humidity: 10 to 95 %RH, Temp.. (oC/oF).- Anemometer: 0.4 to 30 m/s, Temp.. (oC/oF).- Light: 0 to 20,000 Lux, 0 to 1,660 Ft-cd, auto range.- Type K Thermometer: -100 to 1300 oC, oC/oF.- Sound level meter meet IEC 61672 TYPE 2.- Data hold, Record (Max., Min.), RS232/USB.- 5 function, all in one.
  8. KYORITSU Lux Meter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.099.900

    KYORITSU Lux Meter
    Deskripsi:
    - Digital Light Meter 3 ranges changeable from low to high illuminance. (200/2000/20000lux) - Data hold function.- Digital light meter with separate light recieving sensor and meter.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 148x71x36
    • Measuring Range (Lux): 0.1 to 19990
    • Accuracy: ±4%rdg±5dgt
    • Contents Included: Carrying Case; 6F22 (9V); Photocell Cover; Instruction Manual
    • Current Consumption: 2 mAh
    • Operating Temperature Range: 0 - 50 degrees C Below 80% RH
    • Power Source: 6F22 (9V) x1
    • Response Time: 2,5 times/ sec
  9. Smart Sensor Lux Meter
    Mulai

    Rp649.900

    Smart Sensor Lux Meter
    atribut:
    • Measuring Range (Lux): 0-200000
  10. Milwaukee Instrument Lux Meter
    Mulai

    Rp5.599.900

    Milwaukee Instrument Lux Meter
    atribut:
    • Dimensions (inch): 5.6x3.1x1.25
    • Resolution (Lux): 0.000 to 1999 ±1, 2000 to 19999 -±10, 20000 to 50000 -±100
    • Accuracy (%): ±6 Of Reading (±1 Digits)
    • Battery Type (V): 1x9 Alkaline
    • Range (Lux): 0.000 to 1999, 2000 to 19999, 20000 to 50000
    • Auto-off: After 5 Minutes Of Non-Use
    • Battery Life (hour): ±150 Of Continuous Use
    • Environment Temperature (°C): 0 to 50 (Max RH 95%)
    • Peak Wave Length (nm): 560
    • Range Setting: Manual Through Key Buttons
    • Sensor Sensitivity: 100 Scotopic Lux
    • Sensor Stability: ±2% Change/Year (In First 2 Years)
    • Sensor Type: Silicon Photodiode (Connected To Meter)
  11. Benetech Lux Meter Data Logger
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Benetech Lux Meter Data Logger
    Deskripsi:
    Benetech GM1030 Data Logger ini stabil dan dapat diandalkan untuk mengukur pencahayaan cahaya, juga dapat menguji suhu. Banyak digunakan di lampu, peternakan, industri industri dan mineral, rumah, laboratorium, kantor, sekolah, pertanian dalam ruangan, dll.
    atribut:
    • Refresh Rate: 2 times/second
    • Temperature Probe: NTC Thermistor
  12. Kusam Meco Lux Meter Digital dengan Grafik Batang Analog dan Antarmuka PC (Alat Ukur Cahaya Digital)
    Mulai

    Rp4.299.900

    Kusam Meco Lux Meter Digital dengan Grafik Batang Analog dan Antarmuka PC (Alat Ukur Cahaya Digital)
    atribut:
    • Accuracy: ±3% (calibrated at 2854 °K with incandescent); ±6% other visible light sources
    • Dimensions (mm): Approx. 160x58x33 (meter); Approx. 102x60x25 (Sensor Probe)
    • Display: 33⁄4 digit 3999 counts with Backlight LCD Display
    • Low Battery Indication: icon appears when battery voltage is lower than normal working voltage
    • Measurement range (lx): 0 ~ 400,000Lux (0~400kLux, 0~40kFC)
    • Operating Temperature (°C): -10 to 50, <80% Relative Humidity
    • Peak Hold: Capture the Peak light intensity of shortest 10mS
    • Photo Electric Detector: Sillicon photodiode with spectral response filter
    • Power Supply: 9V Battery
    • Repeatability (%): ±2
    • Sampling Speed (time/s): 4 (digital display)
    • Spectral Response: CIE Photopia (CIE Eye response curve), Cosine Correction
    • Storage Temperature (°C): -20 to 50 (< 80% R.H.)
  13. TESTO Digital Lux Meter
    Mulai

    Rp15.999.900

    TESTO Digital Lux Meter
    Deskripsi:
    Illuminance is a decisive factor for productivity, well-being and health, especially in workplaces. Light sources that are too bright dazzle, while those that are too dark can lead to concentration problems and headaches. With the Lux meter testo 545 you can measure the illuminance of all common light sources - quickly, easily and precisely. The measuring instrument is compatible with almost all commercially available LEDs and thus ensures you a wide range of applications. By automatically calculating the time and point average value, the Lux meter shows you all relevant information at a glance. The testo 545 is perfectly complemented by the testo Smart App. This not only allows you to configure the measuring instrument, display and store the measured values, and document them in a particularly convenient way. The App also turns your smartphone into a second display.
    atribut:
    • Operating Temperature (°C): -10 to +50
    • Product/Housing Material: ABS + PC / TPE
    • Protection Class: IP40; IP20
    • Battery Type: 3x AA
    • Storage Temperature (°C): -20 to +50
    • Battery Life (hour): 70
    • Cable Length (m): 1.4
    • Dimensions (mm): 149x60x28
    • Light Accuracy: Class C; F1 = 6% = V(Lambda) adjustment; F2 = 5% = cos-true evaluation; Total ≤ 15% ±3% of mv±1Digit
    • Light Measuring Range (Lux): 0 to 100000
    • Light Resolution (Lux): 0.1 (< 10000); 1 (≥ 10000)
    • Probe Dimensions (mm): 34x54x23
    • Probe Operating Temperature (°C): 0 to +50
  14. KRISBOW Alat Pengukur Intensitas Cahaya LED
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Alat Pengukur Intensitas Cahaya LED
    atribut:
    • Resolution: 0.1 Lux or 0.01 Fc
    • Accuracy: ± 3% for LED/± 6% for other visible light
    • Source Selecting: Standard light/LED light
    • Angle Deviation from Cosine Characteristic: 30° ± 2%, 60° ± 6%, 80° ± 25%
    • Measuring Rate (time/s): 2.5
    • Cable Length of Light Sensor (cm): 107
    • Dimensions (Unit/Pack) (mm): 185x65x45/278x76x50
    • Light Sensor Dimensions (mm): 115x60x35
    • Measuring Range (Lux): 400, 4K, 40K, 400K Lux/40, 400, 4K, 40K
    • Operating Conditions: 5 to 40°C; 0 to 70 %RH
    • Power Supply: 9V battery
  15. KENTA Digital Luxmeter (Alat Ukur Cahaya)
    Mulai

    Rp7.199.900

    KENTA Digital Luxmeter (Alat Ukur Cahaya)
    Deskripsi:
    One measuring instrument designed for measuring the intensity of your lighting systems and measure illuminances in areas like workplace, field of cinematography and scenic design, general field of lighting, etc.Pecifications:Double Parameter Measurement: Lux(lm/m2);foot candle (lm/ft2)disable feature; Data hold;MAX MIN; Back light
    atribut:
    • Range: 0-30000 Lux; 0-2788.0 ftc
    • Resolution: 1 Lux(0 - 30000 Lux); 0.1 ftc(0 - 2788.0 ftc)
    • Accuracy: ±(4% +50 digits) to reference
    • Auto Power OFF: about 20 minutes idle
    • Operating Environment (°C): 0 - +50 (32 - +122°F), 0 to 80%RH
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 121x60x30
    • Power Supply (V): DC1.5 (AAA)x3pcs(included)
    • Sample Rate (time/s): 1
    • Special Function: Auto power off with disable feature; Data hold;
    • Storage Environment: -20 - +60°C(-4 - +140°F), 0 to 80%RH
  16. RS PRO Light Meter
    Mulai

    Rp4.299.900

    RS PRO Light Meter
    Deskripsi:
    RS Pro Mini Pocket Light Meter IM-720RS PRO mini pocket light meter IM-720 is a great value lux/foot-candle light meter. It measures light from visible sources (sun, moon or any light-emitting body) and from equipped fluorescent, metal halide, high-pressure sodium and incandescent sources.Lightweight and pocket-sized, this mini handheld light meter is ideal for light measuring applications in almost any environment. The sensor is attached directly to the reader for compact convenience, and has a lens cap to ensure the sensor remains protected when not in use.ApplicationsLight meters measure light levels or light pollution within the environment. It’s a key piece of equipment to ensure that there is the right amount of ambient light within the workplace, at school or even at home, and are often used by photographers in studios and natural environments to calibrate film equipment. They most often measure light sources like white LED light, fluorescent lighting, metal halide, high-pressure sodium and incandescent lighting. The most common types of environments where light meters are used are:• Warehouses and factories• Commercial office buildings• Hotels and restaurants• Public buildings• Schools and other educational buildings• Libraries• Museums and art galleries• Hospitals and other healthcare buildings• Garages and car parks• Stadiums and sports & leisure buildings• Building commissioning, operation and maintenance• Building security• Photography and video
  17. TRUSCO Alat Ukur Intensitas Cahaya Digital
    Mulai

    Rp2.299.900

    TRUSCO Alat Ukur Intensitas Cahaya Digital
    atribut:
    • Purpose of Use: Illuminance measurement at environmental survey/construction on site.
  18. TASI Lux Meter Data Logger
    Mulai

    Rp1.499.900

    TASI Lux Meter Data Logger
    atribut:
    • Auto Off (minute): 15
    • Data Upload: Only TA632B
    • Display: 5-digit color screen display, max 99999
    • Incident Angle (⁰): 120
    • Light Sensor: Silicon photo-diode and spectral response filter
    • Measurement Range: 0~200,000lux (lux): 999.9, 99999, 1999×10
    • Operating Environment (°C): Temperature: -10 to 50, Humidity:<80%RH, Altitude:<2000m
    • Packaging Gross Weight (kg): 13.5
    • Packaging Method: Color box + Cloth bag
    • Power: 3x1.5V AA(LR06)battery
    • Product Size(mm): 256x67x35
    • Repeated Test Deviation: 0.02
    • Resolution: LUX:<1000:0.1LUX;≥1000:1LUX. FC:<100:0.1FC; <1000:0.1FC;≥1000:1FC
    • Sampling Rate (time/s): Approx. 8
    • Single Carton Size (cm): 57x42x33
    • Single Package Size (mm): 295x95x45
    • Single Packaging Weight (kg): 0.5
    • Spectral Range (nm): 400 to 700
    • Standard Accessories : Color box,cloth bag,instruction manual
    • Storage Environment (°C): Temperature: -10 to 50, Humidity:<70%RH(remove the battery)
  19. KRISBOW Alat Pengukur Intensitas Cahaya Datalogger
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Alat Pengukur Intensitas Cahaya Datalogger
    atribut:
    • Measuring Range (Lux): 400, 4K, 40K, 400K
    • Resolution (Lux): 0.1
    • Over Range Indication: \"OL\" icon
    • Measuring Rate (time/s): 1.3
    • Repeatability (%): +/- 3
    • Power Supply (V): 9 (Battery)
    • Cable Length of Light Sensor (cm): 107
    • Light Sensor Dimension (mm): 115x60x35
    • Unit Dimension (mm): 185x65x45
  20. Benetech Sound Level Meter
    Mulai

    Rp699.900

    Benetech Sound Level Meter
    Deskripsi:
    This unit has been designed to meet the measurement requirement of noise engineers, noise quality control and health prevention in various environments, such as noise measurement in factory, office, traffic road, family and all other noise measurement applications.
    atribut:
    • Measurement Range (dBA): 30 to 130
    • Resolution (dB): 0.1
Daftar Harga lux meter Terbaru October 2026
KRISBOW Lux MeterRp1.299.900
SNDWAY Lux MeterRp869.900
monotaro Lux MeterRp679.900
Extech Light MeterRp3.599.900
GVDA Lux MeterRp509.900
Dr Meter Digital Lux MeterRp2.999.900
Lutron Light Meters (Lux Meters)Rp1.499.900
KYORITSU Lux MeterRp6.099.900
Smart Sensor Lux MeterRp649.900
Milwaukee Instrument Lux MeterRp5.599.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)